CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 661 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von -30 bis 50 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Tauchrohr | Ja |
Einstecklänge | 100 mm |
Durchmesser Sensor | 9 mm |
Durchmesser Tauchrohr | 11.5 mm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Scheibe | Acryl |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Aluminium |
Material Tauchrohr | Messing |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Gehäusedurchmesser | R63 |
L1 | 40/60/100 mm |
D | 63 mm |
b | 24 mm |
d | 9 mm |
d1 | 11.5 mm |
d6 | 19 mm |
SW | 21 mm |
G | 1/2" in |
Gewicht | 0.08 kg |