Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 661 Aluminium/Acryl R63 Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 250mm Messing 1/2" BSPP(G) Mit Tauchrohr

  • ERIKS:14250951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.46inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
661
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 2 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Ja
Einstecklänge
250 mm
Durchmesser Sensor
9 mm
Durchmesser Tauchrohr
11 mm
Material Gehäuse
Aluminium
Material Scheibe
Acryl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Messing
Material Tauchrohr
Messing
Max. Betriebsdruck
6 bar
Gehäusedurchmesser
R63
L1
160/200/250 mm
D
100 mm
b
30 mm
d
9 mm
d1
11 mm
d6
19 mm
SW
21 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.13 kg