Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 661 Aluminium/Acryl R100 Messbereich: von-30 zu 50°C Einstecklänge: 160mm Messing 1/2" BSPP(G) Mit Tauchrohr

  • ERIKS:11811544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
661
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von -30 bis 50 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 2 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Ja
Einstecklänge
160 mm
Durchmesser Sensor
9 mm
Durchmesser Tauchrohr
11 mm
Material Gehäuse
Aluminium
Material Scheibe
Acryl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Aluminium
Material Tauchrohr
Messing
Max. Betriebsdruck
6 bar
Gehäusedurchmesser
R100
L1
160/200/250 mm
D
100 mm
b
30 mm
d
9 mm
d1
11 mm
d6
19 mm
SW
21 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.13 kg