Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 30000 Edelstahl 304/Glas R63 Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 63mm Edelstahl 303 3/4" BSPP(G) Mit Tauchrohr

  • ERIKS:11059951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
30000
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Ja
Einstecklänge
63 mm
Durchmesser Sensor
8 mm
Durchmesser Tauchrohr
10 mm
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl 303
Material Ring
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Material Tauchrohr
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R63
ØD
63 mm
b
13 mm
c
14 mm
d
10 mm
e
14 mm
SW
27 mm
G
1/2" in