CHF 88.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 30000 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 120 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Tauchrohr | Ja |
Einstecklänge | 50 mm |
Durchmesser Sensor | 8 mm |
Durchmesser Tauchrohr | 10 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Material Ring | Edelstahl |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl |
Material Tauchrohr | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R63 |
ØD | 63 mm |
b | 13 mm |
c | 14 mm |
d | 10 mm |
e | 14 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |