




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 23000 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 200 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1.6 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Tauchrohr | Ja |
Einstecklänge | 63 mm |
Durchmesser Sensor | 9 mm |
Durchmesser Tauchrohr | 12 mm |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Ring | Stahl, verchromt |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Messing |
Material Tauchrohr | Messing |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R100 |
ØD | 100 mm |
L | 63 mm |
b | 38 mm |
c | 11 mm |
d | 12 mm |
e | 12 mm |
SW | 21 mm |
G | 1/2" in |