Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 21000 Stahl, verzinkt/Glas R80 Messbereich: von-30 zu 50°C Einstecklänge: 45mm Messing 1/2" BSPP(G) Mit Tauchrohr

  • ERIKS:11458144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
21000
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von -30 bis 50 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1.6 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Ja
Einstecklänge
45 mm
Durchmesser Sensor
9 mm
Durchmesser Tauchrohr
12 mm
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Messing
Material Ring
Stahl vernickelt
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Messing
Material Tauchrohr
Messing
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R80
ØD
80 mm
L
45 mm
b
13 mm
c
11 mm
e
12 mm
SW
21 mm
G
1/2" in