Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 21000 Stahl, verzinkt/Glas R80 Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 50mm Messing 1/2" BSPP(G) Mit Tauchrohr

  • ERIKS:11040959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
21000
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1.6 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Ja
Einstecklänge
50 mm
Durchmesser Sensor
9 mm
Durchmesser Tauchrohr
12 mm
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Messing
Material Ring
Stahl vernickelt
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Messing
Material Tauchrohr
Messing
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R80
ØD
80 mm
L
50 mm
b
13 mm
c
11 mm
e
12 mm
SW
21 mm
G
1/2" in