




CHF 99.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 21000 |
Gehäusedurchmesser | 50 mm |
Messbereich | von 0 bis 120 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1.6 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Tauchrohr | Ja |
Einstecklänge | 100 mm |
Durchmesser Sensor | 9 mm |
Durchmesser Tauchrohr | 12 mm |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Ring | Stahl vernickelt |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Messing |
Material Tauchrohr | Messing |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R50 |
ØD | 50 mm |
L | 100 mm |
b | 12 mm |
c | 11 mm |
e | 12 mm |
SW | 21 mm |
G | 1/2" in |