Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 21000 Stahl, verzinkt/Glas R100 Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 100mm Messing 1/2" BSPP(G) Mit Tauchrohr

  • ERIKS:10060366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
21000
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1.6 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Ja
Einstecklänge
100 mm
Durchmesser Sensor
9 mm
Durchmesser Tauchrohr
12 mm
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Messing
Material Ring
Stahl vernickelt
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Messing
Material Tauchrohr
Messing
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R100
ØD
100 mm
L
100 mm
b
15 mm
c
11 mm
e
12 mm
SW
21 mm
G
1/2" in