44,40 €/ Stückexkl. MwSt
48,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 13000 |
Gehäusedurchmesser | 80 mm |
Messbereich | von -20 bis 60 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Flansch mit Fühler |
Größe Prozessanschluss | 9 mm |
Durchmesser Montageflansch | 40 mm |
Mit Tauchrohr | Ja |
Einstecklänge | 250 mm |
Durchmesser Sensor | 9 mm |
Durchmesser Tauchrohr | 12 mm |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Montageflansch | Stahl, verzinkt |
Material Ring | Stahl vernickelt |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Messing |
Material Tauchrohr | Messing |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |