Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 13000 Baureihe: 1284 Stahl, verzinkt/Glas R80 Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 200mm Messing 9 mm

  • ERIKS:11041624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

43,70 €/ Stückexkl. MwSt

47,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
13000
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 2 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Flansch mit Fühler
Größe Prozessanschluss
9 mm
Durchmesser Montageflansch
40 mm
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
200 mm
Durchmesser Sensor
9 mm
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Messing
Material Montageflansch
Stahl, verzinkt
Material Ring
Stahl vernickelt
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Messing
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43