Eriks
ECON®

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 8007X Edelstahl GR6 F07/F10 Vierkant/17mm

  • ERIKS:14122654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8007X
Ausführung
Befestigungsset Handbedienung an Endschalter
Material
Edelstahl
Geeignet für den Durchgang
GR6
Für Marke geeignet
ECON
Spindelform
Vierkant
Abmessung Ventil Anschluss
17 mm
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10