CHF 69.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Ausführung | Befestigungsset Handbedienung an Endschalter |
Material | Edelstahl |
DN Voller Durchgang | 2.1/2" - 3" |
DN Reduzierter Durchgang | 3" - 4" |
Für Marke geeignet | ECON |