ECON®

ECON® Auskleidung Weiss EPDM-EC1935 Geeignet für Typ/Serie: 63-64 DN600

  • ERIKS:13549438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 774.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 837.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Verkleidung
Geeignet für Typ/Serie
63-64
Kompatibel mit DN
DN600
Material Manschette
Weiss EPDM-EC1935
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017