ECON®

ECON® Auskleidung Neopren Geeignet für Typ/Serie: 63-64 DN65

  • ERIKS:13493233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Verkleidung
Geeignet für Typ/Serie
63-64
Kompatibel mit DN
DN65
Material Manschette
Neopren
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017