ECON®

ECON® Auskleidung NBR Geeignet für Typ/Serie: 63-64 DN80

  • ERIKS:13493059
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Verkleidung
Geeignet für Typ/Serie
63-64
Kompatibel mit DN
DN80
Material Manschette
NBR
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017