ECON®

ECON® Auskleidung Hypalon Geeignet für Typ/Serie: 63-64 DN250

  • ERIKS:13493230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Verkleidung
Geeignet für Typ/Serie
63-64
Kompatibel mit DN
DN250
Material Manschette
Hypalon
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017