Eriks
ECON®

ECON® Auskleidung FPM (FKM) Geeignet für Typ/Serie: 63-64 DN65

  • ERIKS:13493070
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Verkleidung
Geeignet für Typ/Serie
63-64
Kompatibel mit DN
DN65
Material Manschette
FPM (FKM)
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017