ECON®

ECON® Auskleidung EPDM-EC1935 Geeignet für Typ/Serie: 63-64 DN65

  • ERIKS:13493079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Verkleidung
Geeignet für Typ/Serie
63-64
Kompatibel mit DN
DN65
Material Manschette
EPDM-EC1935
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017