ECON®

ECON® Auskleidung EPDM-EC1935 Geeignet für Typ/Serie: 63-64 DN50

  • ERIKS:13493078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Verkleidung
Geeignet für Typ/Serie
63-64
Kompatibel mit DN
DN50
Material Manschette
EPDM-EC1935
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017