CHF 239.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 21305 |
Geeignet für Typ/Serie | EHP |
Anschlussspannung (Angabe) | 230 V AC 50-60Hz |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 (50m - 48St) |
Kommunikation | CANopen / Hardwired |
Kabelstecker | M20 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Polyester Pulverbeschichtung |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 60 °C |