ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 695 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11811606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstschließendes Econ® Absperrventil, Bronze, mit BSP-Innengewinde.

Anwendungsbereich
  • An Bord von Schiffen als schnell zu betätigendes Absperrventil.
Besonderheiten
  • Mit Bedienhebel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
695
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
95 mm
Bedienung
Hebel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
PTFE
Material Kegel
MS 58
Material Spindel
MS 58
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
MS 58
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar
DN
1.1/4" (32)
H
135 mm
L
95 mm
M
160 mm
Gewicht
1.55 kg