CHF 173.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 695 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 104 mm |
Bedienung | Hebel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | MS 58 |
Material Spindel | MS 58 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckel | MS 58 |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 140 mm |
L | 105 mm |
M | 160 mm |
Gewicht | 1.85 kg |