ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 417 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN65

  • ERIKS:13540426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlguss Absperrventil, mit Edelstahldichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
417
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Stahlblech
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Kv-Wert
83 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
H
290 mm
L
290 mm
M
200 mm
Gewicht
83 kg