Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 3250 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11813289
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Absperrventil, Edelstahl, mit BSP-Innengewinde.

Anwendungsbereich
  • Chemische Industrie, Krankenhaustechnik, Farbindustrie und Installationen mit aggressiven Medien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.40inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3250
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
72 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4408
Material Spindel
AISI 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
1.4408
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
1" (25)
H
123 mm
L
72 mm
M
61 mm
Gewicht
1.25 kg