CHF 497.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 537.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3041 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nennweite | DN32 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN32 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 110 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Regulierkegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | Edelstahl |
Material Spindel | CuZn41Pb2 |
Material Spindeldichtung primär | Faserdichtung |
Material Deckel | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 32 bar |
DN | DN32 |
A | 140 mm |
H | 165 mm |
L | 110 mm |
M | 90 mm |
Gewicht | 8.7 kg |