Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 3041 Bronze/Edelstahl Regulierkegel Gerade PN32 Flansch DN15 Druckstufe Flansch: PN16

  • ERIKS:11813280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3041
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
DN15
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN32
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
80 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Regulierkegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
Edelstahl
Material Spindel
CuZn41Pb2
Material Spindeldichtung primär
Faserdichtung
Material Deckel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
32 bar
DN
DN15
A
95 mm
H
116 mm
L
80 mm
M
60 mm
Gewicht
1.7 kg