ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 3040 Bronze/Edelstahl Regulierkegel Gerade PN32 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11813274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Regelventil, Bronze, mit Innenbereich aus Edelstahl und Innengewinde.

Anwendungsbereich
  • Geeignet als Regelventil.
  • Wasser, Öl, Luft, Dampf und Gas.
Besonderheiten
  • Sicherung des Oberteils ist möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 484.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3040