ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 3040 Bronze/Edelstahl Regulierkegel Gerade PN32 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11813273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Regelventil, Bronze, mit Innenbereich aus Edelstahl und Innengewinde.

Anwendungsbereich
  • Geeignet als Regelventil.
  • Wasser, Öl, Luft, Dampf und Gas.
Besonderheiten
  • Sicherung des Oberteils ist möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3040