Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 277 Zinkarmes Bronze/Zinkarmes Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:14379210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zinkarmes Bronze Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'470.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'589.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
277
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CC480K
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
200 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Zinkarmes Bronze
Material Kegel
CC480K
Material Spindel
Bronze (CuSn8)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC480K
Material Deckeldichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
146.5 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
H
231 mm
L
200 mm
M
200 mm
Gewicht
16.5 kg