CHF 1'055.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'140.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 277 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Zinkarmes Bronze |
Werkstoffqualität | CC480K |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 180 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Zinkarmes Bronze |
Material Kegel | CC480K |
Material Spindel | Bronze (CuSn8) |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | CC480K |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Kv-Wert | 96 m³/h |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
H | 208 mm |
L | 180 mm |
M | 160 mm |
Gewicht | 12.5 kg |