ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 276 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN32

  • ERIKS:12711789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Absperrventil, Eckform, Bronze, mit Flanschanschluss.

Anwendungsbereich
  • An Bord von Schiffen, wo eine leichte bronzene Ausführung gewünscht ist.
Besonderheiten
  • Auch lieferbar mit Regulierkegel.
  • Zulassung durch verschiedene Prüfstellen möglich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
276
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Alternativen

CHF 188.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026