ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 275 Bronze/Bronze Regulierkegel Gerade PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:13359999
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'451.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'568.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
275
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
230 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Kegelform
Regulierkegel
Deckeltyp
Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
250 m³/h
DN
DN100
Druckstufe
PN16
A
220 mm
H
275 mm
L
230 mm
M
200 mm
Gewicht
21 kg