ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 275 Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN32

  • ERIKS:13360006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Absperrventil, mit Bronzedichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
275
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
105 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25 bar
Kv-Wert
24 m³/h
DN
DN32
Druckstufe
PN25
A
140 mm
H
140 mm
L
105 mm
M
90 mm
Gewicht
4.3 kg