ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 269 Grauguss/Bronze Loser Kegel ohne Feder Eckform PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:11810809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Absperrventil, Eckform, Gusseisen, mit Innenteile aus Bronze und Flanschanschluss.

Anwendungsbereich
  • Flüssigkeiten, warmes und kaltes Wasser, Gase.
  • Anwendungen im maritimen Bereich dank des bronzenen Innenteile.
Besonderheiten
  • Auch lieferbar mit Regulierkegel oder Regulierkegel mit Stellungsanzeige.
Zur Liste hinzufügen

CHF 480.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 519.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
269
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
175 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
CuZn40Mn1.5
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
225 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
235 m³/h