ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 269 Grauguss/Bronze Loser Kegel mit Feder Eckform PN10 Flansch DN250

  • ERIKS:13451926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Absperrventil, Eckform, Gusseisen, mit Innenteile aus Bronze und Flanschanschluss.

Anwendungsbereich
  • Flüssigkeiten, warmes und kaltes Wasser, Gase.
  • Anwendungen im maritimen Bereich dank des bronzenen Innenteile.
Besonderheiten
  • Auch lieferbar mit Regulierkegel oder Regulierkegel mit Stellungsanzeige.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'934.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'333.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
269
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN250
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
325 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel mit Feder
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
CuZn40Mn1.5
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
225 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
9 bar
Kv-Wert
1260 m³/h
DN
DN250
A
405 mm
H
651 mm
L
325 mm
M
360 mm
Gewicht
200 kg