ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 268 Grauguss/Bronze Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:13451906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Absperrventil, Gusseisen, mit Innenteile aus Bronze und Flanschanschluss.

Anwendungsbereich
  • Flüssigkeiten, warmes und kaltes Wasser, Gase.
  • Anwendungen im maritimen Bereich dank des dank der Innenteile aus Bronze.
Besonderheiten
  • Auch lieferbar mit Regulierkegel oder Regulierkegel mit Stellungsanzeige.
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
268
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
310 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel mit Feder
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
CuZn40Mn1.5
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
225 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
115 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
H
339 mm
L
310 mm
M
200 mm
Gewicht
22.7 kg