ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 264 Sphäroguss/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:12035561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® Absperrventil, Eckform, Sphäroguss, mit Innenbereich aus Bronze und Flanschanschluss.

Anwendungsbereich
  • Flüssigkeiten, warmes und kaltes Wasser, Gase.
  • Anwendungen im maritimen Bereich dank des bronzenen Innenbereichs.
Besonderheiten
  • Zulassung durch verschiedene Prüfstellen möglich.
  • Auch lieferbar mit losem Kegel, Regulierkegel oder Regulierkegel mit Stellungsanzeige.
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
264
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
115 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
CuZn40Mn1.5
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
225 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
37 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
H
234 mm
L1
115 mm
M
160 mm
Gewicht
8.4 kg