Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 254 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN32 Flansch DN40 Druckstufe Flansch: PN16

  • ERIKS:11810738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
254
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN32
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
130 mm
Bedienung
Handrad
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl
Material Spindel
CuZn41Pb2
Material Spindeldichtung primär
Faserdichtung
Material Deckel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
185 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
32 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
171 mm
L
130 mm
M
90 mm
Gewicht
5.9 kg