Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 254 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN32 Flansch DN25 Druckstufe Flansch: PN16

  • ERIKS:11810736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
254
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN32
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
100 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl
Material Spindel
CuZn41Pb2
Material Spindeldichtung primär
Faserdichtung
Material Deckel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
185 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
32 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
144 mm
L
100 mm
M
70 mm
Gewicht
3.1 kg