Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 254 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN32 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 80 mm |
Bedienung | Handrad |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | Edelstahl |
Material Spindel | CuZn41Pb2 |
Material Spindeldichtung primär | Faserdichtung |
Material Deckel | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 185 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 32 bar |
DN | DN15 |
A | 95 mm |
H | 116 mm |
L | 80 mm |
M | 60 mm |
Gewicht | 1.7 kg |