ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 251A Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11815440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® bronzene Absperrventil, mit PTFE Dichtung, festem Kegel und BSPP Gewindeanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
251A
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
70 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CW614N
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
CW614N
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
185 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
3/4" (20)
H
110 mm
L
70 mm
M
70 mm
Gewicht
0.6 kg