ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 251 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14028287
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® bronzene Absperrventil, mit PTFE Dichtung, festem oder losem Kegel und BSPP Gewindeanschluss, Druckstufe PN25
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
251
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
105 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt und Nutmuttern
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25 bar
Kv-Wert
21 m³/h
DN
1.1/4" (32)
H
141 mm
L
105 mm
M
90 mm
Gewicht
2.06 kg