ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 250H Bronze/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11815432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Absperrventil, Eckform, Bronze, mit BSP-Innengewinde.

Anwendungsbereich
  • Wasser, Öl, Luft und Gas.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
250H
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
27 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CW614N
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
Faserdichtung
Material Deckel
CW614N
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar