Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 250 Bronze/Bronze Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12160074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Absperrventil, Bronze, mit BSP-Innengewinde.

Anwendungsbereich
  • Wasser, Öl, Luft und Gas
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
250
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
50 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Loser Kegel ohne Feder
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CW614N
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
Faserdichtung
Material Deckel
CW614N
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
3/8" (10)
H
95 mm
L
50 mm
M
50 mm
Gewicht
0.3 kg