CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 250 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 95 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Bronze |
Material Kegel | CW614N |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | Faserdichtung |
Material Deckel | CW614N |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
DN | 1.1/4" (32) |
H | 145 mm |
L | 95 mm |
M | 90 mm |
Gewicht | 1.3 kg |