




CHF 124.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 247 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1025 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN20 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 150 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Loser Kegel mit Feder |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | EN-JS1025 |
Material Deckeldichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Kv-Wert | 7.4 m³/h |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
H | 172 mm |
L | 150 mm |
M | 100 mm |
Gewicht | 3.9 kg |