ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15

  • ERIKS:11810698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Absperrventil, Eckform, Sphäroguss, mit Innenbereich aus Edelstahl und Flanschanschluss.

Anwendungsbereich
  • Flüssigkeiten, Gase und Dampf.
Besonderheiten
  • Zulassung durch verschiedene Prüfstellen möglich.
  • Auch lieferbar mit losem Kegel, Regulierkegel oder Regulierkegel mit Stellungsanzeige.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
247
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN15
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
130 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
5.9 m³/h
DN
DN15
A
95 mm
H
172 mm
L
130 mm
M
100 mm
Gewicht
3.3 kg