ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 242 Grauguss/Edelstahl Regulierkegel Eckform PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:13359924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Absperrventil, Eckform, Gusseisen, mit Innenbereich aus Edelstahl und Flanschanschluss.

Anwendungsbereich
  • Flüssigkeiten, Gase und Dampf.
Besonderheiten
  • Auch lieferbar mit Regulierkegel oder Regulierkegel mit Stellungsanzeige.
Zur Liste hinzufügen

CHF 741.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
242
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
200 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Regulierkegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
360 m³/h
DN
DN125
A
250 mm
H
389 mm
L
200 mm
M
250 mm
Gewicht
45.8 kg